曜日別特売
EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753212

EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753212
EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753212
EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753212
EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753212
EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753212
EA983AH-13 300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ 50753212

300x300mm [蓄光式]床用誘導標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50753212
品番
EA983AH-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,235
販売価格(税別)
¥3,850

電気が消えても数分間光ります。

仕様
床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)
エスコ品番
EA983AH-13
材質
ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)
寸法(mm)
300×300
文字内容
←
取付方式
裏面のり付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする