1000x100x8mm トラクッション(白/緑)

1000x100x8mm トラクッション(白/緑) - エスコ
白×緑材質PEフィルム+クッション材厚さ(mm)8仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-108質量(g)96タイプ無反射型寸法(幅Wmm×長さLm)100×1000シマ幅(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756624EA983FE-108
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50756624EA983FE-10803712685EA983FH-108EA983FE-108 100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ 03712685100x8mm [1m]トラクッション[無反射型]エスコ1個
815
税込897
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする