1000x100x8mm トラクッション(白/緑)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756624 品番EA983FE-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
白×緑 材質PEフィルム+クッション材 厚さ(mm)8 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-108 質量(g)96 タイプ無反射型 寸法(幅Wmm×長さLm)100×1000 シマ幅(mm)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50756624 EA983FE-108 03712685 EA983FH-108 100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ 100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ 1個 815 税込897 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする