曜日別特売

13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)

13x19x900mm クッションガード(丸型/2個) - エスコ
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)3仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-13タイプ背割れ内径(Φmm)13外径(Φmm)19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70356180EA983FF-13【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン2,940
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
50757114EA983FF-13-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする