エスコ
28x33x300mm 台車用ゴムグリップ
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途
衝撃吸収材
色
ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
付属品
専用両面テープ
エスコ品番
EA983FM-12
全長(mm)
300
質量(g)
約28
タイプ
背割れ
内径×外径(Φmm)
28×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50758243
EA983FM-12
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください