エスコ
48.6mm 単管パイプ用保安灯ホルダー
エスコ品番
EA983FS-81
材質
鉄、塩ビ
高さ(mm)
153
質量(g)
約380
クランプ径(Φmm)
48.6
ホルダー径(mm)
39.5~41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760334
EA983FS-81
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください