エスコ
Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)
(1件のレビュー)
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色
本体:赤、反射板:白
エスコ品番
EA983FT-100
材質
本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)
直径90×800
取付け方法
接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)
11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)
205
光度(cd)
【反射板】350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760352
EA983FT-100
オープン
¥
4,320
¥
4,752
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください