エスコ
Φ 90x800mm ガードポール(赤・黄)
色
赤/黄
エスコ品番
EA983FT-95
材質
本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)
直径90×800
取付け方法
接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)
直径11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761436
EA983FT-95
オープン
¥
4,320
¥4,752
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください