エスコ
90mmx 9m 蛍光粘着テープ(グリーン)
色
グリーン
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983GF-90G
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
9
厚さ(μm)
356
外装
ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763292
EA983GF-90G
90
9
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください