エスコ
20mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)
色
レモン
エスコ品番
EA983GJ-2
材質
基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763502
EA983GJ-2
20
5
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください