エスコ
安全ベスト(紺/黄)
網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。
エスコ品番
EA983R-57
材質
ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ライムイエロー
ウエスト(cm)
最大135まで(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
約60
色(本体)
紺
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765584
EA983R-57
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください