エスコ
セーフティアンクルバンド(イエロー)
こんなお得な商品も!
裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途
アンクルバンド
色
イエロー、【反射材】グレー
仕様
マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番
EA983RT-12
材質
【反射材】スコッチライト
幅(mm)
【反射材】25
寸法(mm)
38.1×228.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766266
EA983RT-12
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください