エスコ
250kg マグネットリフター
高エネルギー積のネオジム磁石使用。
エスコ品番
EA984CD-52
穴径(Φmm)
【フック】45×40
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×90×148
ハンドル長さ(mm)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771026
EA984CD-52
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください