エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マグネットリフター
250kg マグネットリフター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50771026
品番
EA984CD-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
高エネルギー積のネオジム磁石使用。
質量(kg)
8.5
エスコ品番
EA984CD-52
穴径(Φmm)
【フック】45×40
使用温度範囲(℃)
-10〜80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×90×148
ハンドル長さ(mm)
155
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50771026
EA984CD-52
70268934
EA984CD-82
300kg マグネットリフター
エスコ
1台
¥
118,000
税込
¥
129,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)