エスコ
1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)
仕様
4方差し製品
エスコ品番
EA985P-12
寸法(mm)
1100×1100×120(H)
タイプ
超軽量・片面使用型
積載荷重(kg)
静荷重:2000、動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
対応
ハンドリフト
質量(kg/枚)
7.1
外寸法・高さ(mm)
87
外寸法・間口(mm)
【差込口】260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772024
EA985P-12
ポリプロピレン
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください