エスコ
1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
エスコ品番
EA985P-3
幅(mm)
【差込口】260
寸法(mm)
1100×1100×150(H)
質量(kg)
15.2
積載荷重(kg)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50772058
EA985P-3
ポリプロピレン
オープン
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください