曜日別特売

125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) - エスコ
仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HR-125材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1車輪幅(mm)40全高(mm)155耐熱温度(℃)-25/80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773905EA986HR-125125250
オープン
6,730
7,403(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする