曜日別特売
EA986HR-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 50773905

125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50773905
品番
EA986HR-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,315
販売価格(税別)
6,650
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
250
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HR-125
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
1
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
155
耐熱温度(℃)
-25/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする