エスコ
100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番
EA986MD-4
材質
タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
37
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50776242
EA986MD-4
オープン
¥
6,050
¥6,655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください