エスコ
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
適合
(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25
エスコ品番
EA986PC-150B
材質
ナイロン
質量(g)
54
車輪幅(mm)
11×2
ストッパー
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777204
EA986PC-150B
50
60
オープン
¥
730
¥803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください