エスコ
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777204
品番
EA986PC-150B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
60
適合
(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25
エスコ品番
EA986PC-150B
材質
ナイロン
質量(g)
54
車輪幅(mm)
11×2
ストッパー
あり