エスコ
50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)
エスコ品番
EA986RC-5
材質
(枠)SUS304、(車)ナイロン
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
11.3
寸法B(mm)
49
寸法G(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50779724
EA986RC-5
ローラー
オープン
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください