エスコ
44.0x27.0mm ボールキャスター
エスコ品番
EA986S-22
材質
スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)
27
耐荷重(kg)
25
外径(Φmm)
44
ボール径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50780555
EA986S-22
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください