エスコ
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TF-350
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)
194
車輪幅(mm)
(W×W')48/8
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
65
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
49
車輪径D(Φmm)
50
平径P(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781343
EA986TF-350
50
80
65
オープン
¥
1,450
¥1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください