エスコ
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781343
品番
EA986TF-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
80
取付高(mm)
65
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TF-350
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)
194
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
(W×W')48/8
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
65
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
49
車輪径D(Φmm)
50
平径P(mm)
17