曜日別特売

10.0ton クレーン用レデューサーフック

10.0ton クレーン用レデューサーフック - エスコ

クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。安全ラッチ付。

エスコ品番EA987GH-10B材質スチール質量(kg)13.9種類フック使用荷重(t)10寸法D(mm)33寸法E(mm)786寸法T(mm)33寸法W(mm)500寸法G1(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50785175EA987GH-10B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする