エスコ
100x17mm シーブ(ベアリング入)
エスコ品番
EA987HP-12
材質
鉄
寸法A(mm)
17
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
26
寸法C(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786225
EA987HP-12
~14
100
オープン
¥
9,100
¥10,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください