エスコ
125x20mm シーブ
エスコ品番
EA987HP-3
材質
鉄
穴径(Φmm)
20
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786252
EA987HP-3
~14
125
オープン
¥
5,360
¥5,896
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください