エスコ
75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SE-10
全長(mm)
192
質量(kg)
1.19
車輪径(Φmm)
75
種類
滑車
寸法L(mm)
189
寸法d(mm)
13
寸法L1(mm)
35
使用荷重(kg)
400
寸法B(mm)
65
寸法L2(mm)
103
寸法T(mm)
24
寸法B1(mm)
26
使用ロープ径(mm)
~16
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786742
EA987SE-10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください