1829mm サイフォンチューブ

1829mm サイフォンチューブ - エスコ1829mm サイフォンチューブ - エスコ
(4件のレビュー)

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。

エスコ品番EA990KH-1材質ゴム+ポリ塩化ビニル質量(g)124クランプ範囲(mm)10~18チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50788508EA990KH-1
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-15
用途: 水抜き
医療・福祉・介護関連業

サイフォンチューブの意味が良く分かりました。
サイフォンの原理を使わないと、何の役にもたちません。

2が参考にしています
対象商品 : 50788508
2021-07-27
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

燃料タンクから燃料の移し替えに購入したが以前購入したものよりホースが細くて使い物にならなかった。

対象商品 : 50788508
2021-10-28
用途: 機械のメンテナンス

流量が少なく、全く使用できません。使用例を記載してほしい。

対象商品 : 50788508
2021-02-10
用途: 自動車整備

もう少しホースが太いとありがたいです。
流量が少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする