エスコ
50ml オイラー(ポリエチレン製)
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番
EA990PG-1
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径40×114
容量(mL)
50
ノズル長(mm)
50
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788693
EA990PG-1
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください