エスコ
100ml オイラー(ポリエチレン製)
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番
EA990PG-2
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径48×132
容量(mL)
100
ノズル長(mm)
50
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788718
EA990PG-2
オープン
¥
195
¥
215
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください