エスコ
2.0ml スポイト(20個)
目盛付。
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA990PS-2
寸法(mm)
直径2×135
容量(mL)
2
1目盛(mL)
0.1
質量(g/個)
2.3
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788754
EA990PS-2
2
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください