エスコ
30 ml 注入型計量容器
先端内径(mm)
2.5
材質
プラスチック
エスコ品番
EA990PT-30
容量(mL)
30
質量(g)
23
最小目盛(mL)
1
胴内径(mm)
21.5
危険物の類別
非危険物
先端外径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50788815
EA990PT-30
30
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください