60 ml 注入型計量容器

60 ml 注入型計量容器 - エスコ
(2件のレビュー)
先端内径(mm)2.5材質プラスチックエスコ品番EA990PT-60容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50788833EA990PT-6060
オープン
215
237(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

グリスの注入量を規定通りにしたかったので探していたところこの製品にいきつきました。安価ですが使いやすいです。

2025-02-05
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛りも見やすく、適量の確認が正確にできるようになりました。安価なところも良いポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする