エスコ
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)
エスコ品番
EA990XC-4
材質
ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF
全長(mm)
1330
質量(kg)
2.4
吐出量(mL/ストローク)
約355
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789043
EA990XC-4
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください