エスコ
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)
(2件のレビュー)
適合
ギアオイル、灯油、潤滑油
エスコ品番
EA990XD-1
材質
スチール
全長(mm)
1300
質量(kg)
3.5
吐出量(mL/ストローク)
280
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789052
EA990XD-1
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください