20L缶用オイルポンプ(手押し式)

20L缶用オイルポンプ(手押し式) - エスコ
(1件のレビュー)
付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50789095EA990XD-6
オープン
5,320
5,852(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50789095
2019-02-19
用途: エンジンオイル交換

口金とポンプのサイズが全く合わないので、ペール缶を移動させて使う場合はやめた方が良いです。 また、アタッチメントのサイズがぶかぶかのためハンドルをあげた際、ポンプそのものが持ち上がってしまい周辺がオイルまみれになる。 メーカーに問い合わせたところ、海外の規格で作っていますので、口金サイズ67mmのみ対応してると言うこと。  どこにそんな大きな口金の20L缶が流通しているのだろうか? 正直、買い換えたい。

21が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする