ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) - エスコ
(2件のレビュー)
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-1材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ全長(mm)1320質量(kg)3.4外径(Φmm)【吐出口】27ホース長さ(m)1ホース径(Φmm)27危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50789122EA990XL-1
オープン
19,200
21,120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: この寒さでなのか?違う
有限会社八代郡浄化槽管理センター

ドラム缶より作動油64の給油用に購入
ドラム缶2本給油で吸い上げなくなった
パッキンからのエア漏れのようだね。ハンドルが軽い
次はピストン式を買います

対象商品 : 50789122
2019-06-24
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

吸い上げスピードは非常に早く使い安いが、途中ホース内にオイルが残ってしまい、逆回しをしても逆流してくれない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする