エスコ
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様
SAE30まで
適合
軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番
EA990XL-3
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
6
吐出量
約20L/20回転
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50789138
EA990XL-3
オープン
¥
56,300
¥
61,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください