エスコ
10L/min AC100V 電動式オイルポンプ
大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番
EA991CR-30
質量(kg)
5.4
出力(W)
100
口径(Φmm)
【吸入/吐出】20(3/4”)
最大吐出量(L/min)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×253×187
適合粘度(mm
2
/s)
1000まで
定格使用時間(分)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ホースはEA991CR-35Bをご利用ください(別売)。
※ガソリン不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790538
EA991CR-30
オープン
¥
125,100
¥
137,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください