エスコ
20L/min AC100V 電動式オイルポンプ
エスコ品番
EA991CR-31
寸法(mm)
320×188×268
質量(kg)
10
出力(W)
200
電圧(V)
AC100
適合粘度(mm
2
/s)
1000以下
吸入/吐出口径(mm)
25/20
定格使用時間(分)
25
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ガソリンは使用できません。
※ホースはEA991CR-35Aをご利用下さい(別売)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50790547
EA991CR-31
オープン
¥
204,000
¥
224,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください