曜日別特売

オイルポンプ用ホースセット

オイルポンプ用ホースセット - エスコ
エスコ品番EA991CR-36質量(kg)3.2適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)ホース口径(Φmm)【吸入】20危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ガソリンは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50790583EA991CR-36
オープン
41,100
45,210(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする