エスコ
R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
ねじサイズ
R1/4”
六角対辺(mm)
14
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CY-37
全長H(mm)
30
ねじ長さS(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50791256
EA991CY-37
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください