エスコ
500ml 計量カップ(耐熱)
(1件のレビュー)
容量(mL)
500
材質
AS樹脂
1目盛(mL)
(20mLを下限として)10
エスコ品番
EA991KA-37
寸法(mm)
A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
1目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793182
EA991KA-37
500
100
(20mLを下限として)10
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください