エスコ
Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)
容量(mL)
600
エスコ品番
EA991X-20
質量(g)
約160
柄長さ(mm)
約320
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
亜鉛鉄板
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
140×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793837
EA991X-20
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください