エスコ
Φ100x278mm すくい網(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-14
長さ(mm)
(取手)278
径(Φmm)
(ざる)100
線径(Φmm)
0.25
メッシュ
18
大きさ
大
目開き
1.6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794512
EA992C-14
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください