エスコ
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-31
長さ(mm)
(取手)1000
径(Φmm)
(ざる)280×250
線径(Φmm)
0.57
メッシュ
6.5
目開き
3.4mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794598
EA992C-31
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください