エスコ
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-33
長さ(mm)
(取手)1000
径(Φmm)
(ざる)280×250
線径(Φmm)
0.21
メッシュ
40
目開き
0.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794616
EA992C-33
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください