エスコ
140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-36
長さ(mm)
(取手)515
寸法(mm)
(ざる)140×140
質量(g)
650
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50794625
EA992C-36
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください